Beli bor tangan baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BULTRAX Bor Baterai
    Mulai

    Rp439.900

    BULTRAX Bor Baterai
    Deskripsi:
    - Extra Baterai + Charger- 26 aksesoris
    atribut:
    • Capacity (mm): 10
  2. DEKO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp479.900

    DEKO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    DEKO 12V cordless drill with max torque 28 N.m enables you to hold precise control with drilling work and screw driving tasks. Powered by a lithium-Ion battery, the drill features efficiency and high performance. It is suitable for both starters and professional users.
    atribut:
    • Setup Torque: 18+1
    • Charging Time (hour): 3
  3. NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp239.900

    NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
  4. FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Mulai

    Rp649.900

    FUJIYAMA Cordless Drill Lithium Ion
    Deskripsi:
    CD9812L adalah bor baterai lithium dari Fujiyama dengan tenaga 12V yang tepat untuk berbagai penggunaan pekerjaanmu, serta memiliki desain ergonomis sehingga nyaman dalam gengaman saat digunakan.
    atribut:
    • Size (mm): 290x75x260
    • Power Input (AH): 1.5
    • Capacity Steel (mm): 10
    • Capacity Wood (mm): 25
    • Capacity Wood Screws (mm): 5.1x63 (7/32x2-1/2)
    • Battery: LI-ion
    • Battery Voltage (V): 12
    • Maximum Fastening (N m): 18-30
    • No Load Speed (rpm): 0-1250 (High), 0-350 (Low)
  5. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Deskripsi:
    The DCF880B 20V MAX Lithium Ion 1/2inch Impact Wrench is comfortable to grip with a compact and lightweight design to reach tight spaces and increase productivity.
    atribut:
    • Contents: 1x Charger, 2x Battery 4.0 Ah, 1x Kitbox
    • Anvil Type: Detent Pin
    • Punch Speed (ipm): 0 - 3600
    • Battery: XR Li-Ion
    • Anvil Size (mm): 12.7
    • Battery Capacity (AH): 4.0
    • Battery Voltage (V): 18/20
    • Maximum Torque (N m): 406
    • No Load Speed (rpm): 0 - 2500
    • Type: Battery Impact Lock
    • Vendor Type: DCF922M2-B1
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp259.900

    JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Maximum Torque (N m): 25
    • No Load Speed (rpm): 0-1750
  9. RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.399.900

    RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    atribut:
    • Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Battery Type: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 20
    • Chuck Capacity (mm): 12.7
    • Maximum Voltage (V) : 20
    • No Load Speed (rpm): 0-2500
  10. INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.099.900

    INGCO Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Baterai
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Impact Rate (rpm): 22500
  11. Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Makita Rechargeable vibration driver drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    The impact drill mode allows you to drill masonry holes in concrete, tile, etc.! 18 levels of clamping force, with a mode switching ring to suit the task. LED light included. Variable speed switch, brake, and forward/reverse switch lever. Hand tightening function and 2-speed switching.
    atribut:
    • Battery: lithium ion
    • Battery Voltage (V): 10.8
    • Chucking Size (mm): 0.8~10
    • Drilling Capacity, to Steel (mm): 10
    • Drilling Capacity, to Wood (mm): 21
    • Drilling capacity, Concrete Block (mm): 8
    • Main Unit Dimensions, Length L x Width W x Height H (mm): 201x53x183
    • Maximum Tightening Torque (Nm [kgfcm]): 22[224]
    • Number ofImpact (min -1 [times / min]): (High speed) 0-22500, (Low speed) 0-6000
    • Rotational Speed (min -1 [rpm]): (High speed) 0 to 1500, (Low speed) 0 to 400
    • Screw Tightening Capacity (mm): M6
    • Screw Tightening Capacity (mm), Wood screw: DIA5.1x63
    • Vibration 3-axis composite value (m / s 2 ): 9.5 (vibration drill) <2.5 (drill)
  12. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  13. DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DEWALT Cordless Drill Brushless (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
  14. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  15. RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp529.900

    RYU Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    atribut:
    • No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
Daftar Harga bor tangan baterai Terbaru November 2026
BULTRAX Bor BateraiRp439.900
DEKO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp479.900
NRT-PRO Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)Rp239.900
FUJIYAMA Cordless Drill Lithium IonRp649.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp109.900
DEWALT Cordless Impact Wrench XR Compact Kit (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp5.699.900
KRISBOW Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
JLD Cordless Drill with Tool Kit (Mesin Bor Baterai)Rp259.900
RYU Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)